{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Référence fabricant | Akku-Holzklammerer GTH 18V-14; GTH 18V-14 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Exécution | agrafeuse sans fil | |
| Prof. pénétration maximale des agrafes | 14 mm | |
| Type de produit | agrafeuse |
| Référence article | 601482800 | |
| EAN / GTIN | 4053423358131 | |
| Réf. fabricant | 601482800 | |
| Article hors catalogue | L00620 107669 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |