Akkus fa szorító GTH 18V-14

Cikkszám: 601482800
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 601482800
EAN / GTIN 4053423358131
Gyártó száma 601482800
L-szám L00620 107669
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GTH 18V-14 akkus faaprózó A GTH 18V-14 faaprózó a Bosch 18 V-os szénkefe nélküli motorjának köszönhetően gyors munkavégzést biztosít. Ez a szorító megkönnyíti a munkát az ellennyomás-csökkentő rendszerrel. A megbízható mélységbeállításnak köszönhetően pedig biztos lehetsz benne, hogy a kapcsok egyenletesen kerülnek be, anélkül, hogy az szigetelőanyag megrepedne. A nagy párhuzamos felületnek köszönhetően könnyű egyenletes távolságot tartani a munkadarabtól, és egy LED-lámpa megvilágítja a munkaterületet. A GTH 18V-14 szegezőgép deszka szigetelések, párazárók és épületfóliák, kátránypapír, szövet, bőr és szőnyegek fa felületekre és alépítményekre történő felszerelésére. A GTH 18V-14 fa szegezőgép 6-14 mm-es szegekhez alkalmas. Sorozat- és kontaktkioldó kapcsolóval rendelkezik, és övcsattal együtt kerül forgalomba. Karton. 1 x övhorog (2 609 111 584)