Gant de protection uvex Athletic Lite DRY 60033 taille 6

Réf.: 6003306
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série athletic lite dry
Référence fabricant uvex athletic lite dry 60033
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Nitril
Couleur bleu; orange; noir
Type de produit gants
Taille de gants 6
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat tissu
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques picots; respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection I
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6003306
EAN / GTIN 4048612106365
Réf. fabricant 6003306
Article hors catalogue L01660 111606
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le uvex Athletic Lite DRY gants de montage dans un design confortable ″slim-fit″, permet un travail précis avec un confort de port élevé. Grâce à l'ajustement serré et ergonomique, les pièces peuvent être très bien ressenties et saisies. Le revêtement en micromousse finement structuré et à pores ouverts rend le gants très respirant, ce qui réduit la transpiration excessive. Les picots en nitrile supplémentaires sur la paume de la main offrent une adhérence particulièrement bonne dans les zones de travail sèches et une résistance à l'abrasion et une durée de vie accrues, ce qui fait du gant un produit particulièrement économique.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Extérieur en polyamide et élasthanne
  • Revêtement en micro-mousse mat, à pores ouverts et particulièrement résistant à l’abrasion
  • Des picots en nitrile supplémentaires sur la paume

Caractéristiques de confort

  • Une coupe parfaite, grâce à sa coupe ajustée et à la présence d’élasthanne dans la doublure
  • Grande respirabilité grâce à un revêtement à pores ouverts - la transpiration à l’intérieur du gant de protection est réduite

caractéristiques de protection

  • Certifié selon les normes EN 388 (4 1 3 1 X) et EN 407 (X1XXXX)
  • Très bonne prise en main dans les zones sèches et légèrement humides grâce aux picots en nitrile
  • Des picots en nitrile supplémentaires garantissent une longue durée de vie et une grande résistance (= rentabilité)