Guante protector uvex Athletic LITE DRY 60033 tamaño 6

Número de artículo: 6003306
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 par
  • Pasos del pedido: 10 par
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie athletic lite dry
Denominación del fabricante uvex athletic lite dry 60033
Zona de protección ESD (EPA) no
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Color azul; Color naranja; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 6
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Textil
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Nudos; Resistente a la abrasión; transpirable
Categoría de protección I
Longitud total 240 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6003306
EAN / GTIN 4048612106365
Número del fabricante 6003306
Número L L01660 111606
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El uvex Athletic LITE DRY guantes de montaje en un cómodo diseño ″slim-fit″, permite un trabajo preciso con una alta comodidad de uso. Gracias al ajuste apretado y ergonómico, las piezas de trabajo se pueden sentir y agarrar muy bien. El revestimiento de microespuma finamente estructurado y de poros abiertos hace que el guantes sea muy transpirable, lo que reduce la sudoración excesiva. Los nubs de nitrilo adicionales en la palma de la mano ofrecen un agarre particularmente bueno en áreas de trabajo secas y una mayor resistencia a la abrasión y durabilidad/duración/vida útil, que hace que el guante sea un producto particularmente económico.

Característica:

Características generales

  • Tejido exterior de poliamida y elastano
  • Revestimiento de microespuma mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión
  • Relieves de nitrilo adicionales en la palma de la mano

Características de confort

  • Ajuste perfecto, gracias al diseño slim fit y al elastano del forro
  • Alta transpirabilidad, gracias a su tejido de poros abiertos: la sudoración dentro del guante de protección se ha reducido

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 388 (4 1 3 1 X) y EN 407 (X1XXXX)
  • Excelente agarre en superficies secas y ligeramente húmedas gracias a las protuberancias de nitrilo
  • Las protuberancias de nitrilo adicionales garantizan una larga vida útil y una gran durabilidad (= rentabilidad)