Coupe-tube à chaîne Tube extérieur D.25-75mm

Réf.: 60033000
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
Référence article 60033000
EAN / GTIN 4018754329878
Réf. fabricant 60033000
Article hors catalogue L60010 7831

Description

Description:

  • progressif
  • Avec poignée rotative
  • Convient également aux tuyaux en acier inoxydable jusqu'à 1,8 mm d'épaisseur de paroi
  • Longueur de la chaîne 270 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe max. mm: 2 mm
  • Diamètre (pouces): 1/8 - 1.1/4 ″
  • Diamètre extérieur du tube (mm): 25-75 mm
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 665 g
  • Largeur mm (b): 85 mm