PENTA 24L100J15D IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de tubes, de petites pièces et à parois minces

Réf.: 6003096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003096
EAN / GTIN 7291075151596
Réf. fabricant 6003096
Article hors catalogue L24080 24

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.06 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.06 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 7 mm

Produits adaptés

Porte-outils :