Gants de sécurité HexArmor ThornArmor® 3092 60010 taille 8

Réf.: 6001008
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série ThornArmor® 3092
Référence fabricant ThornArmor® 3092
Contenu Paires 1 paire
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6001008
EAN / GTIN 815733019430
Réf. fabricant 6001008
Article hors catalogue L01660 111299
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le ThornArmor® 3092 de HexArmor® offre une protection de pointe contre les objets tranchants, établissant des normes de protection des mains pour les jardiniers exigeants, les amateurs et les jardiniers paysagistes professionnels.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente résistance à l’usure avec un niveau de protection contre les coupures F
  • Fabriqué à partir du matériau de marque SuperFabric®*, qui offre une protection contre les dangers grâce à la disposition de minuscules tuiles de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Matériau robuste pour une protection durable
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • L’insert HexVent® respirant situé sur le dos de la main assure un confort et une sensation de fraîcheur
  • Une conception sur mesure pour une meilleure mobilité et un confort accru au travail

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X33F selon la norme EN 388:2016
  • Haute résistance aux perforations et à la coupure grâce au tissu de marque SuperFabric®* à trois couches sur la paume (couche intérieure)
  • Protection renforcée de l’index pour une plus grande surface résistante aux perforations
  • La paume en TP-X® durable offre une excellente adhérence et une grande résistance à l’abrasion