Guante de seguridad HexArmor ThornArmor® 3092 60010 talla 8

Número de artículo: 6001008
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie ThornArmor® 3092
Denominación del fabricante ThornArmor® 3092
Contenido pares 1 par
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 8
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6001008
EAN / GTIN 815733019430
Número del fabricante 6001008
Número L L01660 111299
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El ThornArmor® 3092 de HexArmor® ofrece una protección líder en la industria contra objetos punzantes, estableciendo estándares para la protección de manos para jardineros exigentes, aficionados y jardineros profesionales.

Característica:

Características generales

  • Excelente resistencia al desgaste con nivel de protección contra cortes F
  • Con el material de marca SuperFabric®*, que ofrece protección frente a los peligros gracias a la disposición de minúsculos mosaicos protectores superpuestos sobre materiales de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva para HexArmor®.
  • Material resistente para una protección duradera
  • Lavable

Características de confort

  • El inserto transpirable HexVent® en el dorso de la mano garantiza una gran comodidad de uso y frescor
  • Diseño a medida para una mayor movilidad y comodidad de uso durante el trabajo

Características de seguridad

  • Certificado 4X33F según la norma EN 388:2016
  • Alta resistencia a los pinchazos y a los cortes gracias al material de marca SuperFabric®* de tres capas en la palma de la mano (capa interior)
  • Protección reforzada del dedo índice para ampliar la zona resistente a los pinchazos
  • La palma de la mano de TP-X®, de gran durabilidad, ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión