GFF 6N IC635 Plaquettes pour gorges frontales.

Réf.: 6000036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6000036
EAN / GTIN 7291075261967
Réf. fabricant 6000036
Article hors catalogue L23930 107

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Largeur de coupe (CW) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 44 mm
  • Rayon (RE) 0.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :