SGFFL 25-60-6 Porte-outils monoblocs pour gorges frontales.

Réf.: 2300373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300373
EAN / GTIN 7291075068535
Réf. fabricant 2300373
Article hors catalogue L23920 445

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 77 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 57 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout