Scie cloche bimétal, Diamètre: 140mm

Réf.: 589030 140
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

, Aluminium 85 min-1
, INOX 30 min-1
, Acier 60 min-1
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre 5/8 -18 UNF
Exécution barre cote en pouces
Type d’attachement alésages filetés
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, min. Dc min. 140 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 140 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; Acier
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant Bimetall
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à trépaner
Sommaire pièce unique
Profondeur de coupe max. L2 40 mm

Identification et classification

Référence article 589030 140
EAN / GTIN 082472300888
Réf. fabricant 3008888L
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture variable 4,5 / 5,5 dents par pouce avec dents renforcées (Tough Teeth).
  • Profondeur de coupe* maximale pour toutes les dimensions
    40 mm.
  • Revêtement optimisé réduisant la formation de chaleur.
  • SPEED SLOT® − Elimination rapide de la carotte grâce aux évidements étagés.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).
Conviennent parfaitement pour les tôles de carrosserie minces.

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.