Scie cloche bimétal, Diamètre: 76mm

Réf.: 589010 76
Remise
23,40 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
730 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

, Aluminium 170 min-1
, INOX 55 min-1
, Acier 115 min-1
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre 5/8 -18 UNF
Type d’attachement alésages filetés
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Lochsäge Bimetall
Diamètre des dents, min. Dc min. 76 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; Acier
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant Bimetall
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à trépaner
Profondeur de perçage maximale recommandée 38 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 589010 76
EAN / GTIN 4045197158604
Réf. fabricant 589010 76
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture variable 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.
  • Dents rectifiées avec précision – Sciage extrêmement rapide et arêtes de coupe propres.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.