Adaptateur enfichable, support d'outil, carré extérieur en queue d'aronde 14x18 mm

Réf.: 58290042
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
Type de produit Jeu de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58290042
EAN / GTIN 4018754178568
Réf. fabricant 58290042
Article hors catalogue L60010 3454

Description

Description:

  • Pour l'utilisation d'outils enfichables avec guide en queue d'aronde qui peuvent être insérés latéralement dans des clés dynamométriques intérieures carrées de 14 x 18 mm
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement extérieur (mm): 14x18 mm
  • Carré de sortie extérieur (mm): 9,5x31,5 mm
  • Hauteur mm (h): 9,5 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • S: 34,6 mm
  • Gr. Prise Wkz. extérieur 4 pans: 14x18 mm
  • Poids: 138 g
  • Largeur mm (b): 31,5 mm