Brosse de nettoyage spéciale avec système à changement rapide ⌀ 50 mm, Grain: 50

Réf.: 573511 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,27 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    6,89 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
365 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 50
Couleur Vert
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Réf. fabricant 34570183
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.

Utilisation:

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
Utilisation sur meuleuses droites et petites meuleuses d’angle avec plateau-support à changement rapide 554090554094 (broche de serrage ⌀ 6 mm ou filetage M14).
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
Connectez-vous