NTD10-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Réf.: 573-701-20
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Identification et classification

Référence article 573-701-20
EAN / GTIN 4946368726731
Réf. fabricant 573-701-20
Article hors catalogue L40010 13454
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse avec bras de mesure mobile vous offre les avantages suivants: Vous permet de mesurer des pièces étagées Vous permet de mesurer des éléments difficiles à atteindre

Caractéristique(s):

  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 5 ans dans le cadre d’une utilisation normale
  • sortie de données: Oui
  • Valeur limite de , l’écart de mesure , EMPE: +/-0,001”
  • Valeur limite de , l’écart de mesure , S MPE: +/-0,002”
  • Taille / dimension: 0,33 X 0,145 X 0,035 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
  • Plage de mesure: 0 - 6
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui
  • Incrément numérique: 0,0005”/0,01 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous