Digitalno merilo ABS z nastavljivo merilno nogo, palec/metrska mera, 0-6″, IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-701-20
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
Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Pomično merilo, posebna izvedba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573-701-20
EAN/GTIN 4946368726731
Številka proizvajalca 573-701-20
L-število L40010 13454
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Drsna čeljusti ima naslednje prednosti: Omogoča merjenje stopničastih obdelovancev Omogoča merjenje težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

  • Alarm nizke napetosti: Da
  • Prikaz: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
  • se samodejno izklopi po 20 minutah brez delovanja.: Da
  • Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi
  • Prenos podatkov: Da
  • Mejna vrednost , Merilna napaka , E MPE: +/-0,001”
  • Meja , Merilna napaka , S MPE: +/-0,002”
  • Velikost / dimenzija: 0,33 X 0,145 X 0,035 M
  • Max. Hitrost reakcije: Neomejeno
  • Merilno območje: 0 – 6
  • IZVOD (ničelna točka ABS): Da
  • Korak številk: 0,0005”/0,01 mm

Ustreznih izdelkov