APKT 100325R IC328 Plaquettes avec une large variété de rayons rectifiés

Réf.: 5695085
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5695085
EAN / GTIN 7291075038842
Réf. fabricant 5695085
Article hors catalogue L23910 57

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.1 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10.1 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2