• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

HBR D1.0-QF IC328 Inserts de coupe sphériques pour le fraisage de profils pour les opérations d’ébauche et de pré-finition

Réf.: 5692880
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5692880
EAN / GTIN 7291075193695
Réf. fabricant 5692880

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.67″, Épaisseur plaquette (S) 0.212″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.67″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.212″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 2