HBR D1.0-QF IC328 Sferische snij-inzetstukken voor profielfrezen voor voorbewerkingen en voorlopige afwerkingen

Artikelnummer: 5692880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 5692880
EAN/GTIN 7291075193695
Nummer fabrikant 5692880

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijlengte (APMX) 0,67″, dikte van het snij-inzetstuk (S) 0,212″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 1/2 inch
  • Max. snijlengte (APMX): 0,67″
  • Snijinzetdikte (S): 0.212″
  • maximale voeding fz max 0.008 ″/tand
  • minimale voeding fz min 0,001 ″/tand
  • Aantal snijkanten 2