{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | roues | |
| Abrasif | carbure de silicium (SiC) | |
| Granulométrie (mesh) | 46 mesh | |
| Diamètre | 100 mm | |
| Largeur rouleau | 100 mm | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | cylindrique | |
| Diamètre alésage H | 19 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée min. | 900 min-1 | |
| vitesse de rotation recommandée max. | 1 200 min-1 | |
| Liant | polyuréthane (PU) | |
| Degré de dureté | type souple | |
| Unité contenance | pièce | |
| Groupe de matières | Métal |
| Référence article | 568485 46 | |
| EAN / GTIN | 4027497488315 | |
| Réf. fabricant | A6940100100002081 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |