QPMT 100408PDTN-M IC830 Plaquettes carrées avec 4 arêtes de coupe à droite ou à gauche, pour utilisations générales

Réf.: 5682696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série QUAD2000
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5682696
EAN / GTIN 7291075119428
Réf. fabricant 5682696
Article hors catalogue L23910 374

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.12 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "QUAD2000" Afficher tout