Disque ABRALON™ 1000

Réf.: 567900 1000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,50 € / Unité
  • De 20 Unité
    3,75 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 004 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ABRALON™
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
Grain 1 000
Support Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 150 mm
Machine motrice Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 567900 1000
EAN / GTIN 6416868657043
Réf. fabricant 8A24102092N

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système de finition breveté ABRALON™ se compose d'un filet tissu avec revêtement en carbure de silicium des supports en mousse fins. Avantages:
  • Le système de polissage permet la libre circulation de l'eau ou de l'air, la poussière de polissage est efficacement éliminée.
  • Efficacité optimale − temps de travail réduit et longue durée de vie.

Utilisation:

Pour polissage manuel ou avec machine à sec ou non de contours, moules, métaux avec des exigences superficielles élevées et le pré-polissage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier