Disco ABRALON™ 1000

Codice art.: 567900 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.30 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  4.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRALON™
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 1.000
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567900 1000
EAN / GTIN 6416868657043
Codice del produttore 8A24102092N

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di finitura brevettato ABRALON™ è composto da un tessuto a rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. I vantaggi sono:
  • la rete abrasiva permette la libera circolazione di acqua o aria; la polvere viene rimossa efficacemente.
  • Elevata efficacia − tempo di lavoro minore e durate maggiori.

Uso:

Per la lavorazione a secco o a umido manuale e a macchina di contorni, forme, metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello