{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ABRALON™ | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
Granulacija | 1.000 | |
Podloga sredstva za brušenje | tkana mreža | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 150 mm | |
Pogonski stroj | Ekscentrična brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |
Broj artikla | 567900 1000 | |
EAN / GTIN | 6416868657043 | |
Broj proizvođača | 8A24102092N |