Plateau-support avec centrage et filetage M 14, ⌀ ext.: 115mm

Réf.: 566965 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
207 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 115 mm
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Vitesse de rotation max. 12 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 566965 115
EAN / GTIN 5010027826946
Réf. fabricant 7000061390
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Côté auto-agrippant avec tissu spécial, pour une fixation sûre des disques abrasifs.

Adapté(s) pour:

Avec trou central pour disques adhésif 566902566950.

Attention:

Vitesse maximale sur meuleuses d'angle avec disques abrasifs adhésif: 40 m/s.