• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Disque abrasif nylon, ⌀ 125 mm, Comparaison grain: 100

Réf.: 566950 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,89 € / 1 Unité
  • De 20 Unité
    3,24 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 324 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Comparaison grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Vitesse de rotation maximale: 40

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 125 mm
Exécution A coarse
Couleur brun
Vitesse de rotation maximale 40 m/s
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Réf. fabricant 566950 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques abrasifs en nylon avec auto-agrippantpour une bonne adhérence. Avec noyau central amovible pour un positionnement précis et une bonne adhérence du disque sur le plateau-support (réduction du niveau de vibrations d’env. 50 % avec les plateaux-supports auto-agrippant 566965).

Utilisation:

Sur meuleuses d'angle uniquement les plateaux-supports adhésif 566960 ou 566965.
Pour les travaux de finition, de matage et de transition avec une nette réduction de la profondeur de rugosité, ainsi que pour les travaux de nettoyage (p. ex. élimination de couleurs de revenu) et d’ébavurage légers.

Remarque(s):

Disques abrasifs auto-agrippants pour le pré-polissage, voir codes art. 567705 et suivants.