{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Description de la forme | forme plate | |
| Diamètre | 115 mm | |
| Support | plastique | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | alésage | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
| Degré de dureté | type souple | |
| Pour diamètre de disque | 115 mm | |
| Couleur | Rouge | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Plateaux-supports | |
| Norme | EN 13743 |
| Référence article | 566692 115 | |
| EAN / GTIN | 4046719523801 | |
| Réf. fabricant | 7000061711 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |