{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Filetage | M14 | |
| Série | SLTflex | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Diamètre | 125 mm | |
| Machine motrice | meuleuse d’angle | |
| Porte-outils | filetage | |
| Vitesse de rotation max. | 80 m/s | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Disques à lamelles | |
| Abrasif | grain de céramique (CER) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; acier inoxydable; fonte; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Pour | surfaçage; ponçage de soudures d’angle | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 566313 60 | |
| EAN / GTIN | 4027497550609 | |
| Réf. fabricant | A272712506070 | |
| Fabricant/personne responsable | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |