Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vějířovitý brusný kotouč SLTflex (CER), pružné upínání M14, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 566313 60

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah 1 ks
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Řada SLTflex
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; Litina; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy; Brusky na koutové svary
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566313 60
EAN / GTIN 4027497550609
Číslo výrobce A272712506070
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Srpovité lamely (patentované) jsou radiálně spojeny s vysoce pevným GFK jádrem. Díky konstrukci bez talíře je dosahováno extrémně velkého přesahu lamel. Velmi vysoká hustota povlaku. Upínací závit M14, nejsou potřebné upínací matice.
Keramické zrno (CER) s aktivním brusným pojivem pro tvrdé nasazení.

Použití:

Pro obrábění obtížně přístupných míst, broušení kontur a pro vybrušování koutových svarů. Dlouhý přesah lamel umožňuje měkký brus.