{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60P-SG | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 75 mm | |
Laikan leveys | 0,8 mm | |
Porauksen ⌀ | 6 mm | |
Paksuudelle | 2,4 mm - 4 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Käyttökone | Suorahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 20 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563410 75 | |
EAN / GTIN | 4007220849217 | |
Valmistajan numero | 4007220849217 |