ECXI-B-6 250-1.5-C250 IC900 6 goujures, hélice à 45°, fraises à surfacer en carbure monobloc extra-longues

Réf.: 5620970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5620970
EAN / GTIN 7291075120219
Réf. fabricant 5620970
Article hors catalogue L24180 1927

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1/4″ ,Equivalent décimal 0.25″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 6 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalent décimal: 0.25″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round