ECXI-B-6 250-1.5-C250 IC900 de 6 filos, hélice de 45°, corte central, fresas de metal duro extra largas

Número de artículo: 5620970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5620970
EAN / GTIN 7291075120219
Número del fabricante 5620970
Número L L24180 1927

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round