• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coupe-boulons ″Standard-Plus″ L.480mmmax.capacité de coupe 40HRc6mm²

Réf.: 56020030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, Rouge Rouge feu
Référence fabricant Standard-Plus
Couleur Rouge; noir; argent
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques Déplacement rapide; Avec butée de limitation
Surface avec chromage; avec vernis
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 480 mm
Poids total 1 760 g

Identification et classification

Référence article 56020030
EAN / GTIN 4022668200307
Réf. fabricant 56020030
Article hors catalogue L60010 4971
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • réduction de la force manuelle nécessaire jusqu’à 15
  • Butée de délimitation avec zone tampon extra large
  • réglable en continu
  • pour acier à béton III + IV usuel selon DIN 488 - résistance env. 550 N / mm² - ainsi que pour aciers de précontrainte et fil d’acier trempé jusqu’à une résistance de 1570 N / mm² (HRc 48)

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 48 HRc: 5 mm²
  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 480 mm
  • Poids: 1760 g