Coupe-tube INOX, 6 - 76 mm

Réf.: 56010414
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56010414
EAN / GTIN 4022668104148
Réf. fabricant 56010414
Article hors catalogue L60010 7252

Description

Description:

  • Pour tuyau INOX
  • Guide télescopique de la roue de coupe
  • Avec dégagement pour une ouverture rapide
  • Mécanisme à cliquet pour l'avance rapide de la roue de coupe
  • Roues de secours sur la poignée
  • guide à 4 rouleaux
  • Corps en aluminium moulé sous pression
  • Avec lame d'ébavurage intégrée

Caractéristique(s):

  • Diamètre du tube min (mm): 6 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 76 mm
  • Épaisseur: 2,5
  • Longueur mm (L): 270 mm
  • No.: 10414
  • Poids: 934 g