Cortatubos INOX mín.D.6mm-76mm

Número de artículo: 56010414
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de rodillos de guía, Con rodillos guía 4
Tipo de producto cortatubos
Para material de tubo acero fino
Modelo Con rodillos guía; Con función de trinquete
Número de moletas 1
Longitud total 270 mm
Peso total 934 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 56010414
EAN / GTIN 4022668104148
Número del fabricante 56010414
Número L L60010 7252
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Para tubo INOX
  • Guía telescópica del disco de corte
  • Con desbloqueo para apertura rápida
  • Mecanismo de trinquete para un avance rápido del disco de corte
  • Rueda de repuesto en el mango
  • Guía de 4 rodillos
  • Cuerpo de aluminio fundido a presión
  • Con cuchilla de desbarbado integrada

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 6 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 76 mm
  • Espesor: 2,5
  • Longitud mm (L): 270 mm
  • N.°: 10414
  • Peso: 934 g