APCT 1003PDR-HM IC250 Plaquettes de précision avec 2 arêtes de coupe hélicoïdales rectifiées, pour la finition et une meilleure précision.

Réf.: 5600814
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5600814
EAN / GTIN 7291075038668
Réf. fabricant 5600814
Article hors catalogue L23910 418

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.95 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.51 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 10.05 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Sch?©ma 2
  • Longueur plaquette (INSL) 10.95 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.51 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIMILL" Afficher tout