Barres de graisse de ponçage Unipol®, Convient pour: ALU

Réf.: 558190 ALU
Prix par 1 Unité (17,77 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Convient pour Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour Aluminium
Poids 600 g
Type de produit Pâtes à roder

Identification et classification

Référence article 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Réf. fabricant L759001023
Fabricant/personne responsable OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 

Description

Exécution:

Graisse de ponçage dure en barres homogènes. Empêche l'obstruction de la bande abrasive lors du ponçage de l'aluminium et réduit la température lors du ponçage de tous les matériaux.

Utilisation:

Pour application sur la bande abrasive.