Gomme abrasive élastique (SiC) 80X65 mm

Réf.: 557680 80X65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
960 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium
Degré de finesse fin
Longueur 80 mm
Largeur 65 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Blocs abrasifs à main souples avec grain abrasif aggloméré dans un liant élastique pénétrant complètement (durée de vie élevée, usure totale possible). Grâce à sa structure ouverte, la capacité abrasive ne diminue jamais. Pour le meulage à sec et avec arrosage. Résistants à l’eau et à l’huile.
Modèle de qualité premium avec un grain abrasif au carbure de silicium (SiC) pur et un matériau de synthèse spécial élastique.

Utilisation:

Universelle pour le nettoyage, le polissage, le lissage, le matage et le meulage de tous les matériaux.

Remarque(s):

L’eau, le pétrole, des pâtes à polir ou des additifs similaires augmentent l’efficacité.