• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Gomme abrasive élastique (SiC), Longueur×Largeur: 115X60mm

Réf.: 557680 115X60
Remise
14,53 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Carbure de silicium
Degré de finesse grossier
Longueur 115 mm
Largeur 60 mm
Hauteur 30 mm
Type de produit Blocs à poncer

Identification et classification

Référence article 557680 115X60
EAN / GTIN 4045197241801
Réf. fabricant 557680 115X60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Blocs abrasifs à main souples avec grain abrasif aggloméré dans un liant élastique pénétrant complètement (durée de vie élevée, usure totale possible). Grâce à sa structure ouverte, la capacité abrasive ne diminue jamais. Pour le meulage à sec et avec arrosage. Résistants à l’eau et à l’huile.
Modèle de qualité premium avec un grain abrasif au carbure de silicium (SiC) pur et un matériau de synthèse spécial élastique.

Utilisation:

Universelle pour le nettoyage, le polissage, le lissage, le matage et le meulage de tous les matériaux.

Remarque(s):

L’eau, le pétrole, des pâtes à polir ou des additifs similaires augmentent l’efficacité.
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
Connectez-vous