Brusný čistič Elasto (SiC) 80X65 mm

Artiklové číslo: 557680 80X65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
960 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid křemíku
Stupeň jemnosti jemný
Délka 80 mm
Šířka 65 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokrý i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.
Vysoce kvalitní provedení se zrnem z čistého karbidu křemíku (SiC) a speciálního elastického syntetického materiálu.

Použití:

Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.

Poznámka:

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady zvyšují účinek.