HCP 222-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 5567901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5567901
EAN / GTIN 7291075333718
Réf. fabricant 5567901
Article hors catalogue L24050 147

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 22.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 22.0, Angle pointe (SIG) 138 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.69 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.56 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 22.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.76 mm
  • Angle pointe (SIG) 138 Degrees
  • Point Length (PL) 5.2 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout