0,1 hp, meuleuse à tige, modèle droit

Réf.: 55501
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
Référence article 55501
EAN / GTIN 0616026555013
Réf. fabricant 55501
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • L’outil est équipé d’une pince de serrage intégrée avec un insert de 3 mm
  • Les modèles de moteurs pneumatiques à double turbine sont parfaits pour l’ébavurage et la finition de précision sur une grande variété de surfaces. Le moteur pneumatique à haut rendement ne comporte ni engrenages, ni ailettes, ni pales susceptibles de s’user. Le fonctionnement sans huile permet de réduire au minimum le temps d’entretien et les coûts de réparation. Le moteur pneumatique est commandé par un régulateur breveté, garantissant une vitesse constante de l’outil en charge. Des roulements haute vitesse de qualité sont fournis.
  • Le boîtier est doté d’une poignée en caoutchouc antidérapante pour un meilleur contrôle. Des repères tactiles situés à l’extrémité de l’arbre signalent à l’opérateur la présence d’une zone de pince de serrage en rotation.
  • Le changement d’accessoire s’effectue facilement à l’aide de deux clés. Comprend un tuyau d’air flexible de haute qualité.
  • Une vitesse de 100 000 tr/min permet d’accélérer le rythme de coupe. Idéal pour une utilisation sur les métaux, les alliages, le graphite, le bois, le verre et les résines à forte teneur en verre. Capuchon argenté permettant d’identifier facilement la vitesse de l’outil lors de l’utilisation de plusieurs modèles.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Watts: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Max. tr/min: 100000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Longueur (mm): 142 mm
  • Poids (kg): 0 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 68 dB(A)