0,1 hp, amoladora de varilla, diseño recto

Número de artículo: 55501
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
Número de artículo 55501
EAN / GTIN 0616026555013
Número del fabricante 55501
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La herramienta cuenta con una pinza integrada con un inserto de 3 mm.
  • Los modelos de motores neumáticos de doble turbina son ideales para el desbarbado y el acabado de precisión en una gran variedad de superficies. El motor neumático de alta eficiencia no tiene engranajes, paletas ni álabes sujetos a desgaste. El funcionamiento sin aceite reduce al mínimo el tiempo de mantenimiento y los costes de reparación. El motor neumático se controla mediante un regulador patentado, lo que garantiza una velocidad constante de la herramienta bajo carga. Se incluyen rodamientos de alta velocidad de calidad.
  • La carcasa cuenta con un agarre de goma antideslizante que proporciona un mayor control. Las señales táctiles situadas en el extremo del vástago avisan al operario de que la zona de la pinza está girando.
  • El cambio de accesorio se realiza mediante una sencilla maniobra con dos llaves. Incluye una manguera de aire flexible de alta calidad.
  • La velocidad de 100 000 rpm ofrece una mayor velocidad de corte. Ideal para su uso en metales, aleaciones, grafito, madera, vidrio y resinas con alto contenido en vidrio. Tapa plateada para herramientas que facilita la identificación de la velocidad de la herramienta cuando se utilizan varios modelos.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Vatios: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Máx. RPM: 100000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Longitud (mm): 142 mm
  • Peso (kg): 0 kg
  • Potencia acústica en dB[A]: 68 dB(A)