Jeu de fleurs de polissage CaraFin 5 pièces, ⌀ 20 mm, Grain: D151µm

Réf.: 553992 D151
Fixer le prix 5 Unité (5,83 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
266 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Abréviation de l'abrasif D
Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
Etape de polissage Prépolissage
Couleur rose
Type de produit Disques de polissage

Identification et classification

Référence article 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Réf. fabricant 553992 D151
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fleur de polissage CaraFin en PU élastique pour une adaptabilité maximale aux géométries de pièces complexes. Revêtement diamant des deux côtés.

Utilisation:

Idéal pour une utilisation en combinaison avec la tige 553997 43 et les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150.