Cire liquide pour le lustrage des surfaces Polarshine, Type: 45

Réf.: 552430 45
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Polarshine
Couleur WHITE
Contenance 1 000 ml

Identification et classification

Référence article 552430 45
Fabricant/personne responsable Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Description

Exécution:

Gagnez du temps et obtenez une brillance profonde parfaite avec Polarshine 45 de Mirka. Idéale pour la marine et l’industrie, tant dans la production que dans la restauration. Après le ponçage avec P600, les rayures ou les oxydations importantes sont éliminées. La
La pâte à polir Polarshine 45 à base d’eau et sans silicone redonne de la couleur et un éclat profond aux surfaces ternies.