Vloeibare polijstpasta Polarshine, Type: 45

Artikelnummer: 552430 45
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Polarshine
Kleur WHITE
Inhoud 1.000 ml

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552430 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bespaar tijd en bereik de perfecte diepe glans met Mirkas Polarshine 45. Ideaal voor de marine en de industrie, zowel voor productie als voor restauratie. Na het slijpen met P600 worden krassen of sterke oxidaties verwijderd. De
Polarshine 45, een polijstmiddel op waterbasis en zonder siliconen, geeft vervaagde oppervlakken kleur en een diepe glans.