Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l’eau et l’alcool monocristallin, Grain pâte à roder diamantée: 30µm

Réf.: 552330 30
Prix par 1 Unité (16150,00 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain pâte à roder diamantée (µm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain pâte à roder diamantée 30 µm
Degré de finesse grossier
Code couleur Marron foncé
Sommaire 5 g
Type de produit Pâtes à roder

Identification et classification

Référence article 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Réf. fabricant 552330 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
1
Acier < 55 HRC
 
1
Acier < 60 HRC
 
1
Acier < 67 HRC
 
1
Carbure (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastique, PRFV
 
1
Pierre
 
1
à sec
 

Description

Exécution:

Pâte au diamant sans silicone dans une seringue doseuse pratique.
Grain diamanté naturel hautement concentré en seringue de 5 g pour obtenir des profondeurs de rugosité uniformes sur la surface de la pièce.

Utilisation:

Le liant miscible dans l'alcool ou l'eau en n'importe quelles proportions garantit un film lubrifiant optimal. Nettoyage léger, écologique et sans résidus d'outils et de pièces à l'eau.
Pour travaux de polissage sur l'acier trempé, le carbure, la céramique et les matériaux composites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous