Pinza digital de fibra de carbono ABS, pulgadas / métrica, 0-24 ″, IP66

Número de artículo: 552-314-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie 552
Clase de protección IP: IP66
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Desviación de medición E MPE 0,051 mm
Lectura pulgadas 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Metrología Digital
Lectura conmutable
Interfaz Interfaz USB
Duración de funcionamiento 5.000 h
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Número del fabricante 552-314-10
Número L L40010 7301
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Description:

This is a lightweight standard model of Digimatic caliper with steel jaws. It offers you the following benefits: Its ultra-lightweight design (with carbon fibre reinforced material) reduces total weight by up to 50%. It has excellent resistance against water and dust (IP66 protection level) enabling you to use it in machining situations that include splashing coolant fluid. Direct readout of inside measurements from the LCD (you can easily set the offset value by using the offset button). Preset function lets you set a desired starting point.

Feature:

  • Battery life: Approx. 5000 hours
  • DATA (output with cable) / HOLD (display value): Yes
  • Data output: Yes
  • Inside measuring from: 25.5 mm/1004″
  • Low voltage alarm: Yes
  • Max. Permissible Error E MPE: +/-0,002″
  • Max. Permissible Error S MPE: +/-0,002″
  • Max. response speed: Unlimited
  • Model: CFC-40”G
  • Old Article number: 552-127
  • ORIGIN (ABS-Zero): Yes
  • Range: 0 - 40
  • Size/Dimension: 1,38 X 0,33 X 0,06 M

Supplied with:

In a box with SR44 battery

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript