Meule sur tige dureté J fin KE1645

Réf.: 551796 KE1645

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 60
⌀ tête 16 mm
Longueur tête 45 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551796 KE1645
EAN / GTIN 4007220802656
Réf. fabricant 4007220802656

Description

Exécution:

Les meules sur tige PFERD (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d'applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l'homme, la machine et l'outil. Les meules sur tige PFERD sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meule sur tige avec grain mixte (AW-CER), dureté J. Liant tendre combinant du corindon spécial blanc et du corindon de frittage microcristallin céramique avec un auto-affûtage élevé pour une capacité d'enlèvement de matière importante et constante lors du meulage à froid (désignation Pferd AWCO).
Fine, grain 60.

Utilisation:

Pour le traitement à plat d'alliages spéciaux difficiles à usiner, tels que le titane, les alliages de nickel et de cobalt ainsi que l'acier trempé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.