Aiguilles de marquage

Réf.: 550468
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 550468
EAN / GTIN 4020772550462
Réf. fabricant 550468
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Aiguille de marquage, adaptée pour AMF-Marker Extra large No. 1550MXL.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: MXLN-90R05 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 0,5 mm
  • Poids: 8 g